EMC BEFR Series Filter and Regulator (Regulator Filter Udara)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Series No.BE: Larger Body Size with bowl guard
Type CodeFR: Regulator+Filter
Working MediumAir
Filter Precision (µm)41 (5µm is optional)
Adjust Pressure Range (MPa)0.05-0.85
Filter Bowl Capacity (cc)60
Guaranteed Pressure (MPa)1.5
Maximum Adjusting Pressure (MPa)1
Weight (g)400
Working Temperature (°C)5~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan