EMC BEFC Series FRL Filter (Filter Regulator) (Unit FRL)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Series No.BE: Larger Body Size with bowl guard
Type CodeFC: Filter & Regulator +lubricator
Working MediumAir
Filter Precision (µm)25 (5.40µm is optional)
Adjust Pressure Range (MPa)0.05-0.85
Filter Bowl Capacity (cc)60
Guaranteed Pressure (MPa)1.5
Maximum Adjusting Pressure (MPa)1
Weight (g)700
Working Temperature (°C)5~6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan