Non Brand Dinner Trolley Cart Large

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ColorGrey
Dimensions (cm)104x50x96
MaterialPP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type : 308NA-TCAB
- Material : PP
- Color : Grey
- product size  : 104x50x96cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan