WURTH Coolius A05 A/C Part Service Station (Komponen Pendingin Udara Mobil)

Sebelum PPN:
Rp199.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)12
Recorvery250 g/min
Hose length2.5 m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Coolius A05 R134a, AC service station unit
Fitur
1. Kapasitas tangki 12 kg 2. Recovery 250 g/min 3. Kapasitas pompa vakum 100 l/min. 4. Selang panjang 2,5 m 5. Dilengkapi botol untuk oli fresh dan oli bekas 6. Display 5 karakter dengan kontrol keyboard 7. Tampilan dengan GUI, mudah dimengerti tanpa kendala perbedaan bahasa. 8. Sangat mudah digunakan – dengan desain yang intuitif 9. Dapat digunakan secara fully automatic maupun manual, - procedures needed are available.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan