SOLARheat Solar Water Heater (Pemanas Air Tenaga Surya)

Sebelum PPN:
Rp30.999.900 - Rp62.999.900
Spesifikasi
Inner Tank MaterialStainless Steel SUS316L
Outer Tank MaterialStainless Steel SUS304
Insulation LayerPU foam 55mm
System FrameFlat Roof Type SS SUS304
All ConnectionArc Argon welding, no Silicone
Density (kg/m³)42
Inner Tank Diameter (mm)360
Outer Tank Diameter (mm)470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan