Pagnoni ISO 7388/2B Pull Studs Drilled

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Dimension BT (mm)40
Length (mm)60
Dimension L1 (mm)35
Dimensions d (mm)23
Dimension D1 (mm)17
Dimension D3 (mm)15
Dimensions d4 (mm)10
Dimensions m (mm)M16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan