Pagnoni Coolant Supply Unit

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
HSK100/A
Dimensions d (mm)16
Dimension L1 (mm)15.5
Length (mm)44
Dimensions m (mm)24x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan