Pagnoni Cylindrical Tap Chucks

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Thickness (mm)25
Dimension D1 (mm)25
Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CIL.D.25 PORTAM/C/R H=60 GR1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan