Pagnoni Cylindrical Tap Chucks

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Thickness (mm)20
Dimension D1 (mm)20
Length (mm)52
Dimension L (mm)39
Type1
RangeM3 - M12
Dimensions d (mm)39.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CIL.D.20 PORTAM/C/R H=52 GR1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan