Pagnoni Blank Toolholder with Soft Shank

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
ISO Grade50
Diameter (mm)97
Length (mm)315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO50 STELO TENERO D97x315

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan