Pagnoni Blank Toolholder with Soft Shank

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ISO Grade40
Diameter (mm)63
Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO40 STELO TENERO D63x250

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan