Pagnoni Face Mill Holders for Face Milling Cutters

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
ISO Grade40
Diameter (mm)40
Length (mm)20
Dimension L1 (mm)30
Dimension D1 (mm)89
Dimension D2 (mm)66.7
Dimension B (mm)15.9
Dimension D3 (mm)M12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO40 DIN2080 P/F TRA. FR. H20 D40

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan