Pagnoni Coolant Feeder

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ISO Grade40
Length (mm)100
Diameter (mm)40
Dimension D2 (mm)80
Dimension D3 (mm)118
Dimension L2 (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO40 DIN2080 DISTRIB.ROTANTE D.40

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan