NUI Straight Shank End Mills for Aluminium One Flutes

Sebelum PPN:
Rp839.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
MaterialHSSCO 8
No. of Flutes1
ChamferB
Dimensions d h6 (mm)8
Helix (°)30
Tolerance6H

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan