OneMed Rak Tabung Multipurpose

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Diameter (mm)13
MaterialPlastik
Dimensions (cm)25x13x5
Hole Diameter (mm)13
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIYF.05.05/2/404/2009

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rak Tabung serbaguna
Rak tabung reaksi dengan pengait lentur di dasar guna menjepit tabung/tube.Bisa untuk tempat meletakkan tabung serum/darah vaculab,test tube,tabung reaksi berbagai ukuran.
Bahan: plastik
Pxlxt: 25x13x5cm
Diameter lubang :13mm
Isi jumlah lubang: 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan