LBC 2 Flutes Solid Carbide Ball Nose Endmill N-Series

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)50
CoatingTIAℓN
MaterialMicro Grain Carbide WC86% + Co12% + Others 2%
Shank Diameters d (mm)4.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 35 Degree Regular Helix Spiral Flute.
- Cutting diameter tolerances +0/-0.02mm.
- Applicable to wide range of material up to HRC 65

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan