HEYCO Spark Plug Brush (Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Rows3
Dimension L1 (mm)150
Dimension L2 (mm)32
Dimension B (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ST = standard
wavy brass bristles Ø 0,15 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan