HEYCO Sockets Sets (Set Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 174 x 81 x 31 mm
Feature
Stock = 12
No. 25-6
Dimensions (mm) 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13
Stock = 1
No. 25-00-15
Dimensions = 140 mm
Stock = 1
No. 25-03
Dimensions = 115 mm
Stock = 1
No. 25-05
Dimensions = 100 mm
Stock = 1
No. 25-06
Dimensions =35 mm
Stock = 1
No. 25-08
Dimensions = 145 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan