HEYCO Socket Set (Set Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp77.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chrome-Vanadium
CPP = chromium plated,
fully polished
Metal case 225 x 115 x 38 mm
Feature
Stock = 12 No. 25-6 Dimensions (mm) 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13
Stock = 1 No. 25-00-15 Dimensions = 140 mm
Stock = 1 No. 25-03 Dimensions = 115 mm
Stock = 1 No. 25-04 Dimensions = 50 mm
Stock = 1 No. 25-05-1 Dimensions = 150 mm
Stock= 1 No. 25-06 Dimensions = 35 mm
Stock = 1 No. 25-08 Dimensions = 145 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait