HEYCO Magnetic Shell

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (kg)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adhesive magnet on the rear side
for flexible mounting
- Magnetic shell for screws, bolts,
small parts etc.
- Top quality
- Made of stainless steel
- Diameter 150 mm
- Rubber protection plate prevents
scratches on auto body parts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan