HEYCO File Card Brush (Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)260
Dimension L2 (mm)115
Dimension B (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ST = standard
beech wood with card brush

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait