HEYCO Beechwood Folding Rule

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Measuring Range (cm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EC accuracy class III, beechwood,
section thickness 3,0 mm, section
height 16 mm, no of sections 10,
riveted and brass-plated, spring
joints, 2 m length

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan