MIM Air Shower Automatic

Sebelum PPN:
Rp99.999.900 - Rp289.999.900
Spesifikasi
Material Floor, Top, Side, DoorStainless Steel 304 (t) 1.2mm
Swing DoorGlass with dDoor Closer, Auto-Wrench (electro Magnetic Interlock)
Dimensions Pre & Hepa Filter (inch)24x24x3 (effeciency >99.99% AT 0.3 UM Particle)
Class Room Pre & Hepa Filter100
Air Velocity (m/s)18-25 ±20% (Spurt Wind Speed)
Air Shower Time (s)0-99 Adjustable
Power Supply (W)375
Voltage (V)220
Phase1
Frequency (Hz)50
Speed (rpm)250
Current Range (A)1.65
Operasional SystemAutomatic with programable Logic Control (PLC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 1 module, 1 Koridor
- Jet Air Nozzle (Ø 38mm) 8pcs
- Blower (Centrifugal Fan-ebm papst) 1pc
- Pre Filter (Washable) 1pc
- Main Filter (Hepa Filter) 1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan