Spesifikasi
| Material | Brass |
|---|---|
| Finishing | Brass |
| Total Height (mm) | 194 |
| Height Spout (mm) | 139 |
| Quantity per Box | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
3-Hole Basin Mixer with Push Pop-Up Rose Gold
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































