Spesifikasi
| Material | Brass |
|---|---|
| Finishing | Chrome Gold |
| Total Height (mm) | 215 |
| Height Spout (mm) | 125 |
| Quantity per Box | 4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Concealed Basin Mixer Deck with Lever Pop-Up Gold
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































