Spesifikasi
| Material | Brass | 
|---|---|
| Finishing | Chrome | 
| Total Height (mm) | 269 | 
| Height Spout (mm) | 208 | 
| Quantity per Box | 8 | 
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Basin Tap Tall
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































    
    