Waterplus Rectangle Basket

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
MaterialPlastic ABS
Length (mm)250
Width (mm)110
Quantity per Box8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rectangle Basket Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan