Spesifikasi
| Material | Brass |
|---|---|
| Finishing | Chrome |
| Length (mm) | 255 |
| Height (mm) | 276 |
| Quantity per Box | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Magazine Rack
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































