Spesifikasi
| Material | Brass |
|---|---|
| Finishing | Brass Finish |
| Diameter Ø (mm) | 92 |
| Pipe | G3\" |
| Quantity per Box | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Clean Out Round 3" Brass Finish
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































