Spesifikasi
Material | Brass |
---|---|
Finishing | Brass Finish |
Diameter Ø (mm) | 64 |
Pipe | G2\" |
Quantity per Box | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Clean Out Round 2" Brass Finish
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan