Spesifikasi
Material | Brass |
---|---|
Finishing | Chrome White |
Total Height (mm) | 260 |
Height Spout (mm) | 123 |
Quantity per Box | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
5-Hole Bath Filler Mixer Chrome+Gold
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan