Spesifikasi
| Material | Brass |
|---|---|
| Finishing | Chrome White |
| Total Width (mm) | 120 |
| Total Height (mm) | 194 |
| Quantity per Box | 8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Concealed Shower Mixer 3-Way Chrome+White
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































