Spesifikasi
| Material | Brass | 
|---|---|
| Finishing | Chrome | 
| Total Height (mm) | 329 | 
| Height Spout (mm) | 239 | 
| Quantity per Box | 8 | 
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Basin Mixer Tall with Push Pop-Up
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    

 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp