HEAVYPACK 2 in 1 Shrink Packager

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Phase1
Frequency (Hz)50-60
Heat Power (kW)3.8
Capacity150-250
Machine Dimensions (mm)1400x730x1450
MaterialPOF, PVC
Max. Seal (mm)550x400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DFM5540 Merupakan mesin shrink yang berkualitas meski masih tergolong belum otomatis namun mesin ini sudah di bekali 2 fungsi yang baik, yaitu mesin shrink dan mesin sealing dalam 1 mesin, mesin ini baik untuk semua jenis usaha dan dapan membantu meningkatkan proses produksi anda. Mesin ini juga di bekali Heater Power 3.8 kW Sangat cocok bagi anda yang sedang merintis usaha.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan