Latty Sil Mekanikal B 6810 AU6V

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Size32 - 33
Article#72938
Temperature (°C)-20 to 220
Pressure (bar)25
Speed (m/s)< 15
ApprovalsNF EN 12756 specification.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aimed at high-pressure process pumps, built to NF
EN 12756, LATTY®seal B 6810 is the compensated
version of the U6810.
Chemical and petrochemical, food processing
and bio-engineering industries, feed water
applications, etc.
All corrosive, abrasive and slightly clogging fluids.
Approval: NF EN 12756 specification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan