Qlight Siren SM30 Series

Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp769.900
Spesifikasi
Volume (dB)110
Current (A)1000
Related Time (minute)10
Diameter (mm)Ø77
Length (mm)231
MaterialHousing-Steel
Protection RatingIP44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Miniature Motor Siren
Feature
- Ø80mm compact structure with 110dB sound output
- Motor RPM : 10,000RPM
- Housing standard color : Red
- Materials : Steel
- Insulation resistance : 100MΩ(at 500 VDC)
- Power consumption : 40W
- Ambient operation temperature : -25°C to +50°C
- Protection rating : IP 44

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait