Spesifikasi
| Size (mm) | 6 |
|---|---|
| Material | Chrome vanadium steel |
| Overall Length (mm) | 101 |
| Width (mm) | 7.6 |
| Width 1 (mm) | 11.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
'-Ditempa dari CRV40, dikeraskan, dipadatkan.
-Santi matee, dilapisi krom untuk proteksi korosi.
-Paduan gerigi dan cincin untuk memastikan toleransi yang konsisten dan jaminan keakuratan.
-Baja vanadium krom tempa.
-Dengan penuh kesungguhan ditempa, permukaan dihaluskan.
-Kunci Kombinasi Jenis Eropa PRO
-Kepadatan tinggi
-Ketahanan aus yang tinggi
-Torsi yang kuat
-Kualitas tinggi
-Tampilan Produk
1. Baja Vanadium Krom Ditempa
Ditempa dari baja chrome vanadium.
Penghalusan permukaan, indah dan tahan lama.
2. Bukaan Sedikit Miring
Nyaman, tidak ada perubahan bentuk, tahan lama.
3. Desain Bevel
Desain sudut profesional, mudah digunakan.
Dikombinasikan dengan karya pandai besi.
4. Teknologi Maju.
Sudut plum 12 untuk meningkatkan permukaan kontak, mengurangi keausan mur.
5. Tahan lama
-Ketebalan, kekerasan.
-Tahan lama.
-Santi matee, dilapisi krom untuk proteksi korosi.
-Paduan gerigi dan cincin untuk memastikan toleransi yang konsisten dan jaminan keakuratan.
-Baja vanadium krom tempa.
-Dengan penuh kesungguhan ditempa, permukaan dihaluskan.
-Kunci Kombinasi Jenis Eropa PRO
-Kepadatan tinggi
-Ketahanan aus yang tinggi
-Torsi yang kuat
-Kualitas tinggi
-Tampilan Produk
1. Baja Vanadium Krom Ditempa
Ditempa dari baja chrome vanadium.
Penghalusan permukaan, indah dan tahan lama.
2. Bukaan Sedikit Miring
Nyaman, tidak ada perubahan bentuk, tahan lama.
3. Desain Bevel
Desain sudut profesional, mudah digunakan.
Dikombinasikan dengan karya pandai besi.
4. Teknologi Maju.
Sudut plum 12 untuk meningkatkan permukaan kontak, mengurangi keausan mur.
5. Tahan lama
-Ketebalan, kekerasan.
-Tahan lama.
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/epP105310529-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
