FERROLI Electric Water Heater Moon Series (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Capacity (L)30
Power (W)800
Working Pressure (N/cm²)80
Tank Steel Thickness (mm) - Average+/- 1.6
Insulation Thickness (mm) - Average+/- 20
Dimensions (cm)44x39x46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Lama Pemanasan : 1 jam 12 menit.
- Garansi Tabung 4 Tahun.
Fitur
- Water heater tenaga listrik
- Teknology nano silver coating untuk melapisi heating element dari bakteri dan jamur.
- Neoprene gasket system for long lasting use
- CFC Free Insulation yang membantu mengurangi beban kerja elemen pemanas untuk pemakaian yang lebih irit dan efisien.
- Lapisan CFC Free yang dibuat menggunakan Polyurethane Foam High Density yang ramah lingkungan.
- Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) berfungsi guna memutuskan arus listik apabila terjadi kebocoran arus listrik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan