FERROLI Electric Water Heater Bravo Series (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Working Pressure (N/cm²)80
Garansi Part12 Bulan
Insulation Thickness (mm)±20
Tank Steel Thickness (mm)±1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Lama Pemanasan. : 1 jam 12 menit.
- Garansi Tabung 4 Tahun.
Fitur
- External casing in strong ABS
- Reinforced hanging bracket with internal steel bar
- Capillary thermostat
- High concentration magnesium anode
- ON/OFF switch
- Front stepless temperature adjustment, with power level led indication
- Pressure relief valve, set to 8,5 bar
- Electric cable included (without plug)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait