Bowin Air Purifier Oxy Fresh 360° (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
ColorWhite
Voltage (V)AC 220
Power (W)25
Frequency (Hz)50-60
Dimensions (cm)25.2x20.2x48.8
Air Monitor SensorPM2.5 Particulate Matter
Noise Level (dB)30-58
CADR (m³/hour)63.4
Air Volume (m/s)Max. 3.6
Methode ControlTouch Button & Infrared Remote Control
Implementation StandardB4706.1-2005, GB4706.27-2008, GB/T18801-2015
Coverage Area (m²)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Polusi, debu, PM2.5 mikropartikel beracun tidak hanya mudah dijumpai di luar ruangan, tapi tanpa disadari juga banyak masuk dalam ruangan tempat kita dan keluarga beraktivitas. PM2.5 adalah mikropartikel beracun tak kasat mata berukuran 2.5 mikrometer / hanya 3% dari diameter rambut manusia. Bila masuk dalam tubuh, menyebabkan penyakit pernapasan, paru, asma, hingga jantung.

Tepat Digunakan di:
a. Kamar Tidur
b. Kamar Bayi
c. Ruang Kantor

Fitur dan Manfaat:
1. Teknologi HEPA13 & Karbon Aktif:
- Menyaring 99.9% PM2.5, bakteri, debu, dan polusi
- Jangkauan area: 30m2
- CADR: 65m3/h

2. Monitor Otomatis:
- Memiliki sensor teknologi terbaru mendeteksi kualitas udara
- Indikator warna Biru: Sangat Baik, warna Hijau: Cukup Baik, Merah: Kurang Baik

3. Jangkauan 360° & Suara Senyap
- Dapat berputar, sirkulasi udara bersih ke seluruh ruangan dengan senyap
- Tersedia remote untuk di kontrol jarak jauh

4. Mode Pengaturan:
- Tiga mode pengaturan (Automatic, Manual, dan Sleep)
- Dapat berfungsi sebagai kipas (10 Mode Kecepatan)


Filter:
Air purifier dilengkapi dengan filter yang dapat digunakan 6 bulan - 1 tahun (tergantung kondisi).
Dijual terpisah refill filter, bila warna berubah menjadi abu gelap / hitam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan