Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Power (W) | 5 |
| Time Periode (hour) | 10000 |
| Charging | Micro-USB (Built in Battery), Type C |
| Dimensions (cm) | 13.3x3.2x1.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
New Generation Bowin UVC Sterilizer
- Dapat dicharge (Kabel USB)
- Membunuh bakteri lebih cepat (3 detik)
- Jangka waktu lampu UVC lebih lama (10,000 jam)
- Terdapat kotak kecil penyimpanan, lebih steril
(Free Bubble Wrap)
UVC adalah sinar ultraviolet gelombang pendek antara 200 - 280 nanometer (nm). UVC bekerja dengan cara menghancurkan informasi genetik dalam DNA sehingga Mikroorganisme kehilangan kemampuan reproduksinya dan hancur. Sangat cocok untuk membasmi parasit yang tahan terhadap desinfektan kimia, seperti Cryptosporidium atau Giardia
Tepat Digunakan:
- Elektronik (HP, Laptop, Remote TV, dst)
- Ruang Tidur
- Peralatan Bayi
- Dapur
- Toilet
New Bowin UV-C Sterilizer (Pocket Size):
- Basmi 99.9% semua bakteri, virus, mikropartkel beracun, kuman, debu, tungau, dan jamur
- Dapat dilipat dan dibawa kapanpun dimanapun
- Aman, Lampu ultraviolet gelombang pendek (UV-C)
- KEMKES RI: FR.03.02/VA/0346/2020
- Sertifikasi ISO, CE, SGS, RoHS
Cara Pakai:
1. Hidupkan tombol daya
2. Arahkan lampu UVC ke obyek yang dituju dengan jarak 1 cm
3. Tunggu selama 3 detik
!!!Perhatian: Jangan arahkan lampu UV pada mata, kulit, manusia, hewan peliharaan, dan makanan. Pastikan untuk membaca instruksi penggunaan
- Dapat dicharge (Kabel USB)
- Membunuh bakteri lebih cepat (3 detik)
- Jangka waktu lampu UVC lebih lama (10,000 jam)
- Terdapat kotak kecil penyimpanan, lebih steril
(Free Bubble Wrap)
UVC adalah sinar ultraviolet gelombang pendek antara 200 - 280 nanometer (nm). UVC bekerja dengan cara menghancurkan informasi genetik dalam DNA sehingga Mikroorganisme kehilangan kemampuan reproduksinya dan hancur. Sangat cocok untuk membasmi parasit yang tahan terhadap desinfektan kimia, seperti Cryptosporidium atau Giardia
Tepat Digunakan:
- Elektronik (HP, Laptop, Remote TV, dst)
- Ruang Tidur
- Peralatan Bayi
- Dapur
- Toilet
New Bowin UV-C Sterilizer (Pocket Size):
- Basmi 99.9% semua bakteri, virus, mikropartkel beracun, kuman, debu, tungau, dan jamur
- Dapat dilipat dan dibawa kapanpun dimanapun
- Aman, Lampu ultraviolet gelombang pendek (UV-C)
- KEMKES RI: FR.03.02/VA/0346/2020
- Sertifikasi ISO, CE, SGS, RoHS
Cara Pakai:
1. Hidupkan tombol daya
2. Arahkan lampu UVC ke obyek yang dituju dengan jarak 1 cm
3. Tunggu selama 3 detik
!!!Perhatian: Jangan arahkan lampu UV pada mata, kulit, manusia, hewan peliharaan, dan makanan. Pastikan untuk membaca instruksi penggunaan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
