Shimge Pump Submersible Clean Water Booster (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Pipe Size (inch)1.25
Capacity (m³/hour)5.4
Maximum Head (m)88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1. Single phase motor equipped with start box which is built in capacitor ¤t mode thermal protector, convenient for replacement;
2. Built-in motor, the suction pump body
3. Installation in 5" or larger boreholes.
Use
Building/construction work/domestic water supply; Irrigation and small water work; Landscaping; Water conservancy system; Factory.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait