ABA Clamp Original S40 (Klem Selang)

Sebelum PPN:
Rp78.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Width B (mm)12
Thickness s (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Advantages at a glance.
- High clamping force.
- High breaking torque.
- Protection of the hose thanks to the smooth band underside.
- Every clamp is date stamped for traceability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait