NETVIEL Pigtail FC

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
Connector TypeFC
Fiber Type50μm OM4 (Multimode)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pigtail FC Simplex Multimode 50/125um OM4 1 meter (LSZH)
Feature
Neon coating fiber core coloring technology

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan