NETVIEL CAT6A UTP Cable with PVC Jacketing

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
ConductorSolid Bare Copper
AWG23
Jacket MaterialPVC
Conductor Dia (mm)0.57 ± 0.02
Sheath ColorPVC:Blue
PackingWooden Drum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NETVIEL® CAT6A UTP Cable with PVC Jacketing BLUE COLOR
Use
Voice, T1, ISDN
10BASE-T, 100BASE-T Fast Ethernet
(IEEE 802.3),
100VG-anyLAN (IEEE802.12).
155/622 Mbps ATM
550 MHz Broadband Vedio
1000BASE-T Gigabit Ethernet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan