NETVIEL CAT6 SFTP Cable with PE Jacketing

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
ConductorSolid Bare Copper
AWG23
Jacket MaterialPE
Conductor Dia (mm)0.51 ± 0.02
Sheath ColorPE:Black
PackingWooden Drum
ShieldingFoiled, Braided

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NETVIEL® CAT6 SFTP Cable with PE Jacketing BLACK COLOR
Use
Voice, T1, ISDN
10BASE-T, 100BASE-T Fast Ethernet
(IEEE 802.3),
100VG-anyLAN (IEEE802.12).
155/622 Mbps ATM
550 MHz Broadband Vedio
1000BASE-T Gigabit Ethernet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait