NETVIEL Visual Fault Locator

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)13.5
Length (mm)170
Weight (g)88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Visual Fault Locator
Feature
Class 3A Laser diode, Laser wavelength: 6650nm (nominal), Fiber Compatibility Multimode and Singlemode Universal adapter for connectors SC, ST, and FC, Max Laser light distance 4000 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan