NETVIEL Attenuator

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp589.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Attenuator 5dB, 10dB or 15dB FC
Feature
– High Return Loss
- Simple Structure
- Low wavelength relativity
- Low polarization relativy Loss
- Complies with Telcordia GR-326-core,
UL and RoHS standard
Use
– High speed fiber optic transmission system
- Long Distance DWDM system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan