Denpoo Rice Cooker 3in1 (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Cable Length (m)1
Capacity (L)0.8
Power (W)350
Voltage (V/Hz)220/50
Available Pot HandleNot
ColorTurquoise
Dimension (LxWxH) (cm)26x26x27
Time SettingNot
Weight (kg)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Denpoo DMJ18SB – Rice Cooker 0.8 Liter 3in1 350 Watt merupakan magic com denpoo terbaru yang memiliki tombol yang praktis dan otomatis dapat melakukan penghangatan nasi dan pemanasan nasi. Magic cap yang dapat mengontrol uap agar nasi tetap terjaga kelembutannya. Disertai dengan sistem pemanasan menggunakan 3D Heating dalam menghangatkan nasi selama 48 jam.
Kapasitas : 0.8 Liter

Memiliki Tombol otomatis untuk memasak dan menghangatkan
Magic cap yang dapat mengontrol uap panas dalam rice cooker sehingga makanan dapat dikonsumsi setiap saat selama 48 Jam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan