Wipro Penghisap Debu Portable

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Fan Diameter (mm)228
Air Flow (CFM)500
Hose size (inch)4
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220
Air Pressure (inch)5.8
Cart Dimensions (mm)530x430x585
Dust Bag (micron)5
Power Motor (W)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk